Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 25 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
NTW-H is een dunwandige elastomeer warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -75 tot +150 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -75°C - +150°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 3,2 mm tot 102,0 mm
Zeer grote flexibiliteit
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand, zeer goed tegen benzine
Zelfdovend
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Buismateriaal: elastomeer
Tip:
Mechanische en elektrische bescherming voor zwaar belaste toepassingen