3M™ NTW-H Dunwandige Krimpkous, Zwart, 6,4/3,2 mm, 50 m

Artikelnummer: 7000099037
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7000099037
    EAN/GTIN 08712403062173
    Nummer fabrikant 7000099037

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Krimpsnelheid: 2:1
    Totale lengte: 50 m
    Zeer flexibel
    Bestand tegen kopercorrosie

    Omschrijving:

    NTW-H is een dunwandige elastomeer warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -75 tot +150 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.

    Kenmerk:

    Temperatuurbereik: -75°C - +150°C
    Krimpverhouding: 2:1
    Diameterbereik van 3,2 mm tot 102,0 mm
    Zeer grote flexibiliteit
    Bestand tegen kopercorrosie
    Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
    Goede chemische weerstand, zeer goed tegen benzine
    Zelfdovend
    Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
    Buismateriaal: elastomeer

    Tip:

    Mechanische en elektrische bescherming voor zwaar belaste toepassingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen