3M™ SFTW-202B Dunwandige Krimpkous, Transparant, 19/9,5 mm, 25 m

Artikelnummer: 7000099030
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000099030
EAN/GTIN 08712403052242
Nummer fabrikant 7000099030
L-nummer L01310 1628

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Krimpverhouding: 2:1
Totale lengte: 25 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ SFTW-202 Krimpkous is een zeer flexibele, snel krimpende kous, met goede eigenschappen. Deze standaard krimpkous is te verkrijgen op grote en middel grote rollen. Met uitstekende chemische en thermische weerstand is het in staat om te voldoen aan de strengste eisen van de luchtvaart, militaire, offshore en spoorweg industrieën.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Halogeenvrij, ontworpen voor 600 V toepassingen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

Tip:

Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische schokken
Bescherming van etiketteringsoplossingen