3M™ SFTW-203 Dunwandige Krimpkous, Transparant, 39/12,7 mm, 50 m

Artikelnummer: 7000098985
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098985
EAN/GTIN 08712403047996
Nummer fabrikant 7000098985
L-nummer L01310 1375

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Krimpsnelheid: 3:1
Totale lengte: 50 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ SFTW-203 zijn dunwandige polyolefine warmtekrimpkousen. De krimpverhouding is 3:1, de min. krimptemperatuur 135 °C en de bedrijfstemperatuur -55 tot 135 °C. Voldoet aan RoHS, vlamvertragend - zelfdovend. Goed bestand tegen chemische stoffen.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboomomhulsels, brandwerende omhulsels, kabelbundels en componentverpakkingen
Gemaakt van vlamvertragend (behalve transparante versie) RoHS polyolefine.
Krimpverhouding van 3:1
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

Tip:

Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische invloeden
Ter bescherming van etiketteringsoplossingen