3M™ SFTW-203 Dunwandige Krimpkous, Transparant, 6/2 mm, 300 m

Artikelnummer: 7000098980
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000098980
EAN/GTIN 08712403047941
Nummer fabrikant 7000098980

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Krimpsnelheid: 3:1
Totale lengte: 300 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ SFTW-203 Krimpkous is een zeer flexibele, snel krimpende kous, met goede eigenschappen. Deze standaard krimpkous is te verkrijgen op grote en middel grote rollen. Met uitstekende chemische en thermische weerstand is het in staat om te voldoen aan de strengste eisen van de luchtvaart, militaire, offshore en spoorweg industrieën. Krimpverhouding 3:1

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboomomhulsels, brandwerende omhulsels, kabelbundels en componentverpakkingen
Gemaakt van vlamvertragend (behalve transparante versie) RoHS polyolefine.
Krimpverhouding van 3:1
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

Tip:

Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische invloeden
Ter bescherming van etiketteringsoplossingen