3M™ warmtekrimpkous op rol 3:1 ø voor krimp 3,2 mm zwart 50 m

Artikelnummer: 7000098948
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098948
EAN/GTIN 08712403430439
Nummer fabrikant 7000098948

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid 2:1
Totale lengte: 50 m

Omschrijving:

Dunwandige fluorelastomeer warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 170 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +200 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend. Goed bestand tegen chemicaliën en kopercorrosie

Kenmerk:

Zelfdovend
Krimpverhouding 2:1
Materiaal: Fluorelastomeer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen