3M™ ATW Dunwandige Krimpkous, Zwart, 19/6,4 mm, 50 m

Artikelnummer: 7000098946
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098946
EAN/GTIN 08712403034774
Nummer fabrikant 7000098946

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Goede chemische weerstand
Totale lengte: 50 m
Temperatuurbereik: -55 °C tot +105 °C
Zelfdovend

Omschrijving:

Deze speciale 3M™ ATW Krimpkous is zeer vlamvertragend, met een snel krimpgedrag, een hoge chemische weerstand en is geschikt voor toepassingen in het motorcompartiment van auto`s.

Kenmerk:

Superieure weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën.
Betrouwbare prestaties voor elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen
Geschikt voor grote bovengrondse kabels, verbindingsstukken en accukabels
Gemaakt van zwart vernet polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 105 °C
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Extra dunne wand
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel