3M™ ATW Dunwandige Krimpkous, Zwart, 2,4/0,8 mm, 400 m

Artikelnummer: 7000098933
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098933
EAN/GTIN 08712403042304
Nummer fabrikant 7000098933

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 3:1
Totale lengte: 400 m
Zeer zeer flexibel
Snel krimpen

Omschrijving:

Deze speciale 3M™ ATW Krimpkous is zeer vlamvertragend, met een snel krimpgedrag, een hoge chemische weerstand en is geschikt voor toepassingen in het motorcompartiment van auto`s.

Kenmerk:

Superieure weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën.
Betrouwbare prestaties voor elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen
Geschikt voor grote bovengrondse kabels, verbindingsstukken en accukabels
Gemaakt van zwart vernet polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 105 °C
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Extra dunne wand
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel

Tip:

Mechanische en elektrische bescherming voor onderdelen met verschillende diameters
Universeel inzetbaar voor grote productievolumes