3M™ ATW Dunwandige Krimpkous, Zwart, 6,6/2,4 mm, 300 m

Artikelnummer: 7000098930
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000098930
EAN/GTIN 08712403025727
Nummer fabrikant 7000098930

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 3:1
Totale lengte: 300 m
Zeer zeer flexibel
Snel krimpen

Omschrijving:

Deze speciale 3M™ ATW Krimpkous is zeer vlamvertragend, met een snel krimpgedrag, een hoge chemische weerstand en is geschikt voor toepassingen in het motorcompartiment van auto`s.

Kenmerk:

Superieure weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën.
Betrouwbare prestaties voor elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen
Geschikt voor grote bovengrondse kabels, verbindingsstukken en accukabels
Gemaakt van zwart vernet polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 105 °C
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Extra dunne wand
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel

Tip:

Mechanische en elektrische bescherming voor onderdelen met verschillende diameters
Universeel inzetbaar voor grote productievolumes