Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 3:1
Totale lengte: 300 m
Zeer zeer flexibel
Snel krimpen
Omschrijving:
3M™ ATW is een serie dunwandige krimpkousen voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. ATW-krimpkousen hebben een vlamvertragende wand van vernet polyolefine en een krimpverhouding van 3:1. ATW-kousen zijn UL-224-gecertificeerd.
Kenmerk:
Superieure weerstand tegen slijtage, corrosie en chemicaliën.
Betrouwbare prestaties voor elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen
Geschikt voor grote bovengrondse kabels, verbindingsstukken en accukabels
Gemaakt van zwart vernet polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 105 °C
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Extra dunne wand
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel
Tip:
Mechanische en elektrische bescherming voor onderdelen met verschillende diameters
Universeel inzetbaar voor grote productievolumes