Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 3:1
Totale lengte: 400 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
3M™ SFTW-203 Krimpkous is een zeer flexibele, snel krimpende kous, met goede eigenschappen. Deze standaard krimpkous is te verkrijgen op grote en middel grote rollen. Met uitstekende chemische en thermische weerstand is het in staat om te voldoen aan de strengste eisen van de luchtvaart, militaire, offshore en spoorweg industrieën. Krimpverhouding 3:1
Kenmerk:
Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboomomhulsels, brandwerende omhulsels, kabelbundels en componentverpakkingen
Gemaakt van vlamvertragend (behalve transparante versie) RoHS polyolefine.
Krimpverhouding van 3:1
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel
Tip:
Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische invloeden
Ter bescherming van etiketteringsoplossingen