Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 2:1
Totale lengte: 400 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
3M™ SFTW-202 Krimpkous is een zeer flexibele, snel krimpende kous, met goede eigenschappen. Deze standaard krimpkous is te verkrijgen op grote en middel grote rollen. Met uitstekende chemische en thermische weerstand is het in staat om te voldoen aan de strengste eisen van de luchtvaart, militaire, offshore en spoorweg industrieën.
Kenmerk:
Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragende slang, ontworpen voor 600 V toepassingen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel
Tip:
Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische schokken
Kleurcodering