Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 4:1
Totale lengte: 50 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
De ETW-804 is een dubbelwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +125 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +125°C
Diameterbereik van 4,0 mm tot 32,0 mm
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Dicht volgens beschermingsklasse IP-68
Zelfklevend
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel
Tip:
Afdichting en bescherming van stekkers, aansluitingen en aftakkingen
Mechanische bescherming en ontlasting
Bescherming van connectoren en takken tegen vocht en andere omgevingsinvloeden