3M™ ETW-804 Dunwandige Krimpkous, zelfklevend, Zwart, 12/3 mm, 100 m

Artikelnummer: 7000098875
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000098875
EAN/GTIN 08712403019061
Nummer fabrikant 7000098875

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Krimpsnelheid: 4:1
Totale lengte: 100 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

De ETW-804 is een dubbelwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +125 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68.

Kenmerk:

Temperatuurbereik: -55°C - +125°C
Krimpverhouding: 4:1
Diameterbereik van 4,0 mm tot 32,0 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Dicht volgens beschermingsklasse IP-68
Zelfklevend
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel

Tip:

Afdichting en bescherming van stekkers, aansluitingen en aftakkingen
Mechanische bescherming en ontlasting
Bescherming van connectoren en takken tegen vocht en andere omgevingsinvloeden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen