3M™ ETW-803 Dunwandige Krimpkous, zelfklevend, Zwart, 24/8 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000098870
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000098870
EAN/GTIN 08712403503201
Nummer fabrikant 7000098870
L-nummer L01310 1941

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 3:1
Totale lengte: 1000 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

De zwarte dunwandige polyolefine krimpkous ETW-803 is voorzien van een lijmcoating en heeft een goede chemische bestendigheid. Krimpverhouding 3:1, temperatuurbereik -55°C - +125°C

Kenmerk:

Temperatuurbereik: -55°C - +125°C
Krimpverhouding: 3:1
Diameterbereik van 3,0 mm tot 40,0 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Dicht volgens beschermingsklasse IP-68
Zelfklevend
Buizenmateriaal: Polyolefine, flexibel

Tip:

Afdichting en bescherming voor connectoren, terminals en aftakkingen
Mechanische bescherming en ontlasting
Bescherming van connectoren en kranen tegen vocht en andere omgevingsinvloeden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen