Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 3:1
Totale lengte: 50 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
De ETW-803 is een dubbelwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 3:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +125 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +125°C
Krimpverhouding: 3:1
Diameterbereik van 3,0 mm tot 40,0 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Dicht volgens beschermingsklasse IP-68
Zelfklevend
Buizenmateriaal: Polyolefine, flexibel
Tip:
Afdichting en bescherming voor connectoren, terminals en aftakkingen
Mechanische bescherming en ontlasting
Bescherming van connectoren en kranen tegen vocht en andere omgevingsinvloeden