Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 3:1
Totale lengte: 150 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
3M™ ETW-803 Krimpkous is een flexibele warmtekrimpkous met een gelijktijdig geëxtrudeerde smeltlijm op de binnenwand. De uitstekende vloei-eigenschappen van de lijm verzekert een goede afdichting van complexe onderdelen. Krimpverhouding 3:1.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +125°C
Diameterbereik van 3,0 mm tot 40,0 mm
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Dicht volgens beschermingsklasse IP-68
Zelfklevend
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel
Tip:
Afdichting en bescherming van stekkers, aansluitingen en aftakkingen
Mechanische bescherming en ontlasting
Bescherming van connectoren en takken tegen vocht en andere omgevingsinvloeden