Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 1220 mm
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
3M™ Kynar® Krimpkous is een semi-hard transparant materiaal dat zijn uitstekende mechanische sterkte behoud zelfs bij hoge temperaturen.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +175°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 1,3 mm tot 51,0 mm
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Zeer goede chemische bestendigheid
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Buismateriaal: polyvinylideenfluoride
Tip:
Isolatie en bescherming tegen mechanische belasting bij hoge temperaturen
Bescherming tegen chemicaliën, hydraulische oliën en oplosmiddelen