3M™ KYNAR® Dunwandige Krimpkous, Transparant, 1,3/0,6 mm, 1,22 m

Artikelnummer: 7000098851
  • Minimale bestelhoeveelheid 400 stuks
  • Stappen van de bestelling: 400 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098851
EAN/GTIN 08712403502792
Nummer fabrikant 7000098851
L-nummer L01310 2037

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 1220 mm
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ Kynar® Krimpkous is een semi-hard transparant materiaal dat zijn uitstekende mechanische sterkte behoud zelfs bij hoge temperaturen.

Kenmerk:

Temperatuurbereik: -55°C - +175°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 1,3 mm tot 51,0 mm
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Zeer goede chemische bestendigheid
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Buismateriaal: polyvinylideenfluoride

Tip:

Isolatie en bescherming tegen mechanische belasting bij hoge temperaturen
Bescherming tegen chemicaliën, hydraulische oliën en oplosmiddelen