3M™ Trizact™ schuurschijven 237AA

Artikelnummer: 7000097444
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurschijf dubbelzijdig

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000097444
EAN/GTIN 68410001120616
Nummer fabrikant 7000097444
L-nummer L51710 376

Omschrijving

Uitvoering:

Gedefinieerde, gelijkmatige opbouw van de schuurkorrels in een driedimensionale structuur
Semi-flexibele X-basis
Geïntegreerde slijphulp
Constante minerale dichtheid, hoger mineraal gewicht
Aanhoudend hoge snijprestaties

Omschrijving:

3M™ Trizact™ schuurschijven 237AA combineren de fijne finish van een slijpmiddel op basis van aluminiumoxide met een duurzame X-gewicht rug. Onze 237AA schuurschijven zijn bij uitstek geschikt voor werkstukken waarbij agressief schuren maar ook een fijne finish nodig is.

Kenmerk:

Trizact™ schuurmateriaal gaat tot wel vijf keer langer mee dan conventionele schuurmaterialen.
De X-gewicht rug is stug en duurzaam, en bestand tegen groeven op en de contouren van staal.
Slijpmiddel op basis van aluminiumoxide voor scherpe maar fijne finishes
Ideaal voor finishing
Bespaar tijd en werkstappen

Tip:

Voor het finishen en polijsten van roestvrij staal, koolstofstaal, legeringen met een hoog nikkelgehalte, titanium en aluminium