Uitvoering:
Kleur van het product: geel
Hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 393 mm
Dubbelzijdige kleefstof
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyesterfilm 75 is een dubbelzijdige isolatietape van polyesterfolie voor gebruik in hechtingstoepassingen die een positieve isolatiebarrière vereisen.
Kenmerk:
Biedt het voordeel van een geïntegreerde kleeflaag
Gemaakt van halfstijf polyolefine
De vlamvertragende slang is ontworpen voor 600 V toepassingen
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Doorslagspanning: 3.500 V
Tip:
Bevestiging van looddraden en positionering
Tussenlaag isolatie voor hoge hechting aan beide zijden