Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Beschermt onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage
Bundel producten, bundel onderdelen, markeer tijdelijk componenten en machines en nog veel meer.
Totale breedte: 250 mm
Kan met de hand of met een vloerdispenser worden aangebracht
Omschrijving:
3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.
Kenmerk:
Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
Groot aanpassingsvermogen// Hoge aanpassingsmogelijkheden
Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen// goede bestendigheid tegen oplosmiddelen
Tip:
Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen
Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik
Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten
Voor tijdelijke bescherming van werkstukken, apparatuur of producten tegen slijtage
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken