3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9515B, Zwart, 19 mm x 33 m, 1.5 mm, 16 rollen

Artikelnummer: 7000096244
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000096244
EAN/GTIN 08021684551918
Nummer fabrikant 7000096244
L-nummer L01310 932

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Duurzame sterke banden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Trillingsdemping

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige schuimtape 9515B is een zwarte, 1.5 mm dikke, dubbel gecoate polyethyleenschuimtape met acryllijm.

Kenmerk:

Ideaal voor het samenstellen van goedkope materialen// Ideaal voor het samenstellen van goedkope materialen
Voor het verlijmen van glas en transparante kunststoffen// Voor het verlijmen van glas en transparante kunststoffen
Kan worden gebruikt met polycarbonaat, acryl, PVC// Kan worden gebruikt met polycarbonaat, acryl, PVC
Zeer geschikt voor toepassingen in de display- en sign-industrie// Zeer geschikt voor toepassingen in de display- en sign-industrie
Ideaal voor permanent sterke verbindingen binnen en buiten
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten
Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het lijmen van diverse materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen