Uitvoering:
Productkleur: Goud
Bestand tegen kleefstofoverdracht en zonnestraling. Goede temperatuurbestendigheid (100 °C).
Het zorgt voor een goede verfrand, is gemakkelijk te verwerken, vermijdt verfafbladdering en kan worden verwijderd zonder residu achter te laten
Totale breedte: 250 mm
Omschrijving:
De afplaktape 244 is voorzien van een gladde gele papieren rug en een 0,085 mm dikke synthetische lijm. Deze tape is met name bestand tegen UV en is waterbestendig. Hij heeft een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).
Kenmerk:
Deze tape is ontworpen met een vlakke papieren rug met synthetische lijm en biedt een goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en water en een goede verfhechting// Uitstekende weerstand tegen UV voor buitengebruik (max. zes weken)
Laat geen lijmresten achter en is stabiel onder zonlicht. Een goede temperatuurbestendigheid (100 °C).// Verwijdering zonder sporen van de meeste oppervlakken, zelfs na zes weken
Hij biedt een strakke laklijn, goede verwerking, goede weerstand tegen afbladderen van de lak en een schone verwijdering// Ultraplatte verfranden - uiterst dunne rug
Helpt tegen doorlekken van de lak// Kan met verf op waterbasis worden gebruikt
Een speciale impregnering van de tape voorkomt doorlekken// Gemakkelijk te verwijderen na verwarming zonder resten achter te laten
Temperatuurbestendig tot 100°C gedurende 30 minuten
Tip:
Buitenschilderwerk en vernissen
Afplaktoepassingen in de bouw
Afplakken voor het afdichten van voegen
Voor het afdekken van de afdichting van de verbinding