Scotch® High Performance Dozensluittape 375E, Bruin, 75 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095896
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095896
EAN/GTIN 04046719818983
Nummer fabrikant 7000095896

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Buff
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

De Scotch® Krachtige dozensluittape 375E is een hoogwaardige dozensluittape met een rug van polypropyleenfolie en oplosmiddelvrije smeltlijm (van synthetische rubberhars). De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Absorbeert schokken// Betrouwbare dozensluittape voor zware verpakkingstoepassingen
Hoge initiële hechting en uitstekende afschuifsterkte op karton// Krijg een hoge bestendigheid tegen vocht, slijtage en splijten
Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen// Te gebruiken op oververpakte en zware pakketten voor een goed sluitende afdichting
Uitstekend bestand tegen vocht, schuren en splijten// Aanbevolen voor het sluiten van middelzware dozen.
Absorbeert schokken// Absorbeerd schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van dozen met een hoog recycleergehalte