Scotch® Filament Tape 890MSR, 19 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000095875
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095875
EAN/GTIN 08021684735356
Nummer fabrikant 7000095875
L-nummer L01310 1055

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Hoge weerstand tegen slijtage, vocht en slijtage
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 19 mm
Hoge onmiddellijke hechting met minimale druk

Omschrijving:

Voor toepassingen die hechting vereisen op vettige ondergronden gebruikt u onze Scotch® Filamenttape 880MSR. Deze met polyester versterkte filamenttape is ideaal voor samenbinden en verpakken van dikwandige metalen. De tape biedt een langdurige kleefkracht, zeer hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen slijtage, vocht en schuren.

Kenmerk:

Versterking met glasvezels
Hoge schuur-, vocht- en slijtvastheid
Hoge scheur-, schok- en slagvastheid
Goede hechting op licht olieachtige oppervlakken
Zeer goed verouderingsbestendig

Tip:

Als kleefband
Speciaal voor het bevestigen van staalrollen