Scotch® Filament Tape 880MSR, Transparant, 25 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000095844
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095844
EAN/GTIN 08021684732256
Nummer fabrikant 7000095844
L-nummer L01310 857

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: Scotch®
Kleur van het product: transparant
Hoge scheur-, stoot- en stootbestendigheid
Goede kleefsterkte op licht vettige oppervlakken
ETIM klasse 8.0: EC000128

Omschrijving:

Tape voor het afplakken van voorwerpen of oppervlakken tijdens poedercoating en elektrostatisch verven.

Kenmerk:

Versterking met glasvezel
Hoge abrasie-, vocht- en slijtvastheid
Hoge scheur-, slag- en schokbestendigheid
Goede hechting op licht geoliede oppervlakken
Hoge onmiddellijke hechting met minimale druk
Zeer goed bestand tegen veroudering

Tip:

Als veiligheids plakband
Speciaal ontworpen voor de bevestiging van staalrollen