Scotch® verpakkingstape 6876, blauw, 19 mm x 66 m, 0,07 mm

Artikelnummer: 7000095654
  • Minimale bestelhoeveelheid 96 stuks
  • Stappen van de bestelling: 96 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095654
EAN/GTIN 08021684493898
Nummer fabrikant 7000095654

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: blauw
Hoge slijtvastheid
Speciaal ontwikkeld als fixatietape op het gebied van witgoed, maar ook voor de elektronica-industrie
Kan zonder residu worden verwijderd op verschillende substraten

Omschrijving:

Scotch® Kleefband 6876 is een hoogwaardige tape voor het bevestigen/bundelen en vastzetten. De sterke drager van monoaxiaal georiënteerde polypropyleenfolie biedt een hoge slijtvastheid. De speciaal samengestelde natuurlijke rubberlijm vertoont zowel een goede hechting als verwijderbaarheid zonder residu op een verscheidenheid van substraten.

Kenmerk:

Goede hechting
Hoge slijtvastheid
Speciaal ontwikkeld als bevestigingstape in de witgoedsector en voor de elektronica-industrie
Verwijderbaar zonder residu achter te laten op een groot aantal oppervlakken

Tip:

Tape voor bundelen, vastzetten en palletiseren