Tartan™ Dozensluittape 305, Transparant, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095640
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095640
EAN/GTIN 08021684466519
Nummer fabrikant 7000095640
L-nummer L01310 1462

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Geschikt voor toepassing bij lage temperaturen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50 mm
Uitstekende hechting op gerecycleerd maskeerpapier of vezelplaat

Omschrijving:

Tartan™ Dozensluittape 305 is een tape voor lichtgewicht dozen. De biaxiaal georiënteerde polypropyleen folierug is bestand tegen slijtage en chemicaliën waardoor het stevig blijft zitten gedurende het transport.

Kenmerk:

Acrylaat lijm hecht aan een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder vezelplaat
Goede kleefkracht zorgt er voor dat alles vast blijft zitten gedurende transport
Sluit pakketten veilig
Polypropeen folierug is bestand tegen knikken, slijtage en vocht wat zorgt voor langdurige prestaties
Uitstekende hechting op gerecycled linerpapier en vezelplaat
Verpakkingstape voor algemeen gebruik geschikt voor prijsgevoelige toepassingen
Bestand tegen schuren, vocht, chemicaliën en schuren voor langdurige prestaties

Tip:

Geschikt voor buitentoepassingen
Verpakkingstape voor lichte kartonnen dozen en folieverpakkingen