Scotch® dozensluittape 355, Transparant 75 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095636
  • Minimale bestelhoeveelheid 648 stuks
  • Stappen van de bestelling: 648 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000095636
    EAN/GTIN 08021684450839
    Nummer fabrikant 7000095636
    L-nummer L01310 1823

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Geschikt voor diepvriezen na toepassing bij kamertemperatuur
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 75 mm

    Omschrijving:

    Scotch® Box Sealing Tape 355, is een van de best presterende tapes in ons gamma Scotch® polyester tapes, verzekerde sluiting op dubbel en driedubbel golfkarton, inclusief deze met een hoge ration aan gerecycleerde vezels, spaart tijd en vermindert falende verlijmingen. De polyester drager weerstaat vocht, schuren, en schuiven en houd goed gedurende het transport process.

    Kenmerk:

    Zeer hoge afschuifsterkte
    Hoge slijtvastheid
    Mogelijkheid tot bedrukken voor veiligheids info of voor branding

    Tip:

    Verpakkingstape voor middelzware tot zware kartonnen dozen