Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981, Transparant, 15 mm x 50 m, 0.17 mm

Artikelnummer: 7000095575
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095575
EAN/GTIN 08021684336171
Nummer fabrikant 7000095575
L-nummer L01310 771

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 15 mm

Omschrijving:

Scotch® Vezelversterkte tape 8981 is ontworpen om te voldoen aan het vastbinden, bundelen of verstevigen van verpakkingen en niet-verpakkingen. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een goede hechting op vele ondergronden en wordt vaak gebruikt voor L- en U-clip sluitingen en bundeling.

Kenmerk:

Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven// Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven
Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten// Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten
Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer// Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer
Hoge treksterkte ideaal voor het omsnoeren, bundelen en versterken// Hoge treksterkte ideaal voor het omsnoeren, bundelen en versterken
Lijm biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en langdurige houdkracht

Tip:

Bundelen van zware producten
Tabben en bundelen van metalen spiralen
Palletiseren, bundelen voor verzending en behandeling
Palletscheiding, bundeling voor transport en verwerking