Scotch® Vezelversterkte tape 895, Transparant, 25 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000095572
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095572
EAN/GTIN 08021684336058
Nummer fabrikant 7000095572
L-nummer L01310 640

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge aanvangshechting met goede kleefkracht op lange termijn
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 25 mm
Slijtvastheid en weerstand tegen slijtage

Omschrijving:

Een krachtige tape die in de lengterichting is versterkt met doorlopend glasvezelgaren voor een hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen insnijden.

Kenmerk:

Uitstekende prestaties, gecombineerd met sterke kleefkracht ook op de lange termijn// Uitstekende prestaties, gecombineerd met sterke kleefkracht ook op de lange termijn
Lijm van synthetisch rubber heeft een goede afschuifsterkte op vezelplaat voor bundeling, omsnoering en verstevigingstoepassingen.// Lijm van synthetisch rubber heeft een goede afschuifsterkte op vezelplaat voor bundeling, omsnoering en verstevigingstoepassingen.
Bi-directionele versterkte tape met hoge weerstand// Bi-directionele versterkte tape met hoge weerstand
Zeer hoge rekweerstand waardoor het ideaal is voor het omsnoeren, groeperen van artikelen, versteviging van dozen// Zeer hoge rekweerstand
Ideaal voor het omsnoeren, groeperen van artikelen, versteviging van dozen

Tip:

Voor zware verpakkingen
Voor transportbeveiliging