Scotch® Dozensluittape 313, Helder, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095504
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095504
EAN/GTIN 08021684220555
Nummer fabrikant 7000095504
L-nummer L01310 1599

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Geschikt voor toepassing bij lage temperaturen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50 mm
Ontworpen voor gemakkelijk hanteren en soepel afrollen

Omschrijving:

Scotch® Box Sealing Tape 313 sluit een waaier aan medium gewicht doos materialen efectief, inclusief gerecycleerd karton. De drager van deze zeer performante tape is gemaakt van PP die het gemakkelijk maakt in gebruik en past zich aan aan rondingen en hoeken voor een goede verbinding. De tape weerstaat aan koude temperaturen en functioneert gooed op dozen met een gewicht tot 32 kg.

Kenmerk:

Betrouwbare dozensluittape voor lichte tot middelzware verpakkingstoepassingen// Sterke hechting en hoge kleefkracht voor een betrouwbare verbinding
Geruisloos afwikkelen// Geschikt voor moeilijk te kleven oppervlakken en voor koude temperaturen toepassingen.
Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en karton// Mogelijkheid tot bedrukken met klant informatie, voor veiligheid of voor publiciteit.
De drager weerstaat inkepingen, schuren en vocht voor een langdurende prestatie.// Bestand tegen UV zonder te vergelen, voor archieftoepassingen
Hoge weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen// Ontworpen voor eenvoudige hantering en soepele uitstroom
Hoge snijkant- en scheurbestendigheid
Uitstekende hechting aan gerecycled afplakpapier of glasvezel
Bestand tegen schuren, vocht, chemicaliën en schuren voor langdurige prestaties

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Verpakkingstape voor middelzwaar karton