Scotch® Dozensluittape 309, Lichtbruin, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095502
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095502
EAN/GTIN 08021684220371
Nummer fabrikant 7000095502
L-nummer L01310 20

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Geschikt voor toepassing bij lage temperaturen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50 mm
Uitstekende hechting op gerecycleerd maskeerpapier of vezelplaat

Omschrijving:

Tartan™ Dozensluittape 309 is een verpakkingstape voor algemeen gebruik zoals het sluiten van dozen in niet kritische toepassingen.

Kenmerk:

Universele verpakkingstape geschikt voor het lichtgewicht‑ en prijsgevoelige toepassingen// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
Acrylaatlijm met de polypropyleen rug zorgt voor betrouwbare, hoogwaardige prestaties// Geruisloos afwikkelen
Is bestand tegen UV-licht zonder te vergelen, voor archiveringstoepassingen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en karton
Bestand tegen UV zonder te vergelen, voor archieftoepassingen// Hoge weerstand tegen scheuren en splijten op de randen
Hoge weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en vezelplaat
Universele verpakkingstape geschikt voor prijsgevoelige toepassingen

Tip:

Lichtgewicht dozensluittape
Verpakkingstape voor lichte kartonnen en folieverpakking