Scotch® dozensluittape 309, Bruin, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095477
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095477
EAN/GTIN 08021684153877
Nummer fabrikant 7000095477
L-nummer L01310 898

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Verpakkingstape voor lichtgewicht karton- en folieverpakkingen
Oplosmiddelvrije lijm
Totale breedte: 50 mm
Uitstekende hechting op gerecycleerd maskeerpapier of vezelplaat

Omschrijving:

De Scotch® Dozensluittape 309 is een geruisloze universele verpakkingstape die geschikt is voor lichtgewichttoepassingen, met name in de voedsel‑ en drankenindustrie. De rug van polypropyleenfolie is gemakkelijk te hanteren en is bestand tegen slijtage, vocht en opschuren. De consistent en betrouwbaar rug past zich gemakkelijk aan rond randen en op ruwe ondergronden voor een goed sluitende afdichting.

Kenmerk:

Universele verpakkingstape geschikt voor het lichtgewicht‑ en prijsgevoelige toepassingen// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
Acrylaatlijm met de polypropyleen rug zorgt voor betrouwbare, hoogwaardige prestaties// Geruisloos afwikkelen
Is bestand tegen UV-licht zonder te vergelen, voor archiveringstoepassingen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en karton
Hoge weerstand tegen scheuren en splijten op de randen// Bestand tegen UV zonder te vergelen, voor archieftoepassingen
Hoge weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en vezelplaat
Universele verpakkingstape geschikt voor prijsgevoelige toepassingen

Tip:

Lichtgewicht dozensluittape

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.