Scotch® High Performance Dozensluittape 375E, Transparant, 75 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095437
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095437
EAN/GTIN 08021684118715
Nummer fabrikant 7000095437
L-nummer L01310 366

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Zeer hoge afschuifsterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 375E is een hoge kwaliteit verpakkingstape met een polypropyleen kunststof rug en hotmelt oplosmiddelvrije (synthetisch rubber-hars) lijm. De Scotchpro ™ polypropyleen rug weerstaat splijten wanneer het wordt blootgesteld aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Absorbeert schokken// Betrouwbare dozensluittape voor zware verpakkingstoepassingen
Hoge initiële hechting en uitstekende afschuifsterkte op karton// Krijg een hoge bestendigheid tegen vocht, slijtage en splijten
Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen// Te gebruiken op oververpakte en zware pakketten voor een goed sluitende afdichting
Uitstekend bestand tegen vocht, schuren en splijten// Aanbevolen voor het sluiten van middelzware dozen.
Absorbeerd schokken// Absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van dozen met een hoog recycleergehalte