Scotch® Dozensluittape 3739, Transparant, 75 mm x 990 m

Artikelnummer: 7000095396
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095396
EAN/GTIN 08000280919353
Nummer fabrikant 7000095396

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Zeer goed voor het verpakken van diepvriesproducten
Totale lengte: 990 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 3739 is een hoge kwaliteit verpakkingstape met een erg sterke polypropyleen kunststof rug en hotmelt synthetisch rubber lijmhars.

Kenmerk:

Betrouwbare dozensluittape voor middelzware tot zware verpakkingstoepassingen// Opnieuw afdichten en verpakken van zware waardevolle spullen
Gebruik voor enkelstrookssluiting van vezelplaatdozen// Hoge initiële hechting en afschuifsterkte op karton
Gebruikt voor het sluiten van kartonnen dozen met één strip// Presteert goed bij alle temperaturen die typisch zijn voor verpakte producten in verzend- en opslagomgevingen
Kwaliteitstape voor het sluiten van dozen// Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen
Absorbeerd schokken// Splijt niet bij ruwe behandeling en absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van kartonnen dozen met één strip