Scotch® High Performance Dozensluittape 3705, Transparant, 50 mm x 990 m

Artikelnummer: 7000095377
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095377
EAN/GTIN 08000280276791
Nummer fabrikant 7000095377
L-nummer L01310 1379

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Geschikt voor diepvriezen na toepassing bij kamertemperatuur
Totale lengte: 990 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 3705 is een hoge kwaliteits verpakkingstape met een zeer sterke bi-axiaal georiënteerd polypropyleen sterke kunststof rug en bestand tegen zeer hoge afschuifkrachten. Natuurlijk rubber harslijm is op basis van oplosmiddelen.

Kenmerk:

Bescherm uw waardevolle en kwetsbare goederen
Te gebruiken in allerlei veeleisende verpakkingstoepassingen
Verminder het risico van beschadigde producten of geopende dozen
Aanbevolen voor het sluiten van zware dozen.

Tip:

Verpakkingstape voor middelzware kartonnen dozen