Scotch® Geluidsarme Dozensluittape 3707, Bruin, 75 mm 66 x m

Artikelnummer: 7000095292
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095292
EAN/GTIN 08000280417156
Nummer fabrikant 7000095292
L-nummer L01310 1275

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Speciaal gecoate tape-rug zorgt voor rustig afrollen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

De Scotch® Krachtige 'Low Noise' dozensluittape 3707 is een hoogwaardige tape voor het sluiten van dozen met een rug van polypropyleenfolie en een op natuurlijke rubberhars gebaseerde lijm. De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Geluidsarm tijdens het aanbrengen
Bestand tegen splijten
Absorbeert schokken
Presteert goed bij temperaturen die normaal gesproken optreden bij het verpakken tijdens opslag en verzending, inclusief hoge koeling.
Handmatig afscheuren

Tip:

Geschikt voor het sluiten van middelzware tot zware kartonnen dozen