Scotch® Dozensluittape 6893, Rood, 25 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095276
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000095276
    EAN/GTIN 08000280444855
    Nummer fabrikant 7000095276
    L-nummer L01310 630

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: rood
    Goed bestand tegen vocht
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 25 mm
    Rustig rolbaar

    Omschrijving:

    3M™ Scotch® Dozensluittape 6893 is een krachtige dozensluittape met een sterke rug van UPVC-folie en met een natuurlijke rubberharslijm die voornamelijk wordt gebruikt voor het afsluiten van enkele stroken. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

    Kenmerk:

    Goede chemische weerstand
    Gebruikt voor het sluiten van dozen, verzendzakken, kleurcodering, verbinden, vastzetten, decoratieve doeleinden en bundelen
    De tape is bedrukbaar
    Geluidsarme afwikkeling

    Tip:

    Verpakkingstape voor middelzware dozen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen