Scotch® Dozensluittape 3707, helder, 25 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095274
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095274
EAN/GTIN 08000280418399
Nummer fabrikant 7000095274
L-nummer L01310 950

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Speciaal gecoate tape-rug zorgt voor rustig afrollen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 25 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 3707 is een tape met een polypropyleen folierug en oplosmiddel natuurrubber lijm. De polypropyleen rug weerstaat splitsen wanneer het wordt blootgesteld aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Geluidsarm tijdens het aanbrengen
Bestand tegen splijten
Absorbeert schokken
Presteert goed bij temperaturen die normaal gesproken optreden bij het verpakken tijdens opslag en verzending, inclusief hoge koeling.
Handmatig afscheuren

Tip:

Geschikt voor het sluiten van middelzware tot zware kartonnen dozen