Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 19 mm x 50 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000095268
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095268
EAN/GTIN 08000280442219
Nummer fabrikant 7000095268

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 19 mm
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden

Omschrijving:

Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 is een taaie doossluit tape met uitzonderlijk hoge lijmkracht die ook weerstand bied aan insnijdingen, wrijving, vocht enschuren in zowel langs richting als dwars richting.

Kenmerk:

Extra beveiliging - de tape is voorzien van vezels in de lengte- en breedterichting, waardoor deze moeilijk met de hand te scheuren is.// Extra beveiliging - de tape is voorzien van vezels in de lengte- en breedterichting, waardoor deze moeilijk met de hand te scheuren is.
Glasvezel filament loopt in tweezijdige richting en geeft hoge sterkte over de lengte en de breedte van de tape.// Glasvezel filament loopt in tweezijdige richting en geeft hoge sterkte over de lengte en de breedte van de tape.
Ideaal voor zware verpakkingen en het overzee/export verschepen.// Ideaal voor zware verpakkingen en het overzee/export verschepen.
Aggressieve lijm houdt goed op karton en op andere substraten.// Aggressieve lijm houdt goed op karton en op andere substraten.
Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden// Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Sluiten van zware dozen
Vastmaken
Riemen
Sluiten en palletiseren