Scotch® Dozensluittape 6890, Helder, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095263
  • Minimale bestelhoeveelheid 96 stuks
  • Stappen van de bestelling: 96 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095263
EAN/GTIN 08000280444299
Nummer fabrikant 7000095263

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Goed bestand tegen vocht
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Kan met de hand worden afgescheurd

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 6890 is een tape met een PVC kunststof rug en oplosmiddelen natuurlijke rubber lijm.

Kenmerk:

Te gebruiken voor het sluiten van dozen en het combineren, bevestigen, warmkrimpen en samenbinden van lichtgewicht pakketten// Betrouwbare dozensluittape voor lichte tot middelzware verpakkingstoepassingen
Bij afscheuren met de hand zijn geen dispensers nodig// Geruisloos afwikkelen en met de hand scheurbaar
Hoge initiële hechting en afschuifsterkte// Vermindert het geluidsniveau op de werkplek
Bestand tegen vocht en chemicaliën// Goed bestand tegen veroudering
Handmatig afscheuren// Voor dozen met een hoog recycleergehalte

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten en bundelen van lichte pakketten met warmtekrimp