3M™ Scotchcast™ 2131-A, Polyurethaan-Kabelhars, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat A, 74 ml

Artikelnummer: 7000092517
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000092517
EAN/GTIN 08021684624216
Nummer fabrikant 7000092517
L-nummer L01310 1430

Omschrijving

Uitvoering:

Ongevuld twee-componenten polyurethaanhars (PUR)
Mengproces zichtbaar
Bijzonder goede hechting
Duurzaam flexibel
Vlamvertragend volgens MSHA 30 CFR § 7.407

Omschrijving:

3M™ Scotchcast™ Vlamvertragende kit 2131 is een 2-componenten polyurethaanhars die wordt gebruikt voor elektrische isolatie tussen connectoren bij lage spanning en voor het vervangen van kabelmantels bij het verbinden of repareren van grond- en draagbare kabels. Deze permanente, vloeibare hars heeft een unieke formule die is ontworpen voor gebruik in de ruige omstandigheden waarin grond- en draagbare kabels functioneren. De hoge diëlektrische sterkte maakt de hars zeer goed elektrisch isolerend.

Kenmerk:

Semi-flexibel
Heeft een gel tijd van 17 minuten bij 23 °C
Handig voor het vervangen of repareren van de mantel van stroomkabels met één of meer aders in ongunstige omstandigheden
Ontworpen voor continu gebruik bij een maximumtemperatuur van 90 °C
Verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingsformaten
Vlamvertragend
Nominaal tot 1 kV
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Tip:

Voor isolatie en mechanische bescherming van flexibele laagspanningskabels en voor reparatie (vervanging) van kabelmantels.