Omschrijving:
De 3M™ Koudkrimp-overgangsverbindingskit voor middenspanning QS2000 93-FP-serie biedt dankzij het 100% in de fabriek geteste, koudkrimpende siliconen gegoten isolatielichaam een gemakkelijke en veilige oplossing voor verbinding tussen polymeer- en papiergeïsoleerde kabel tot 24 kV.
Kenmerk:
Koudkrimpoplossing voor het eenvoudig en veilig afdichten en isoleren van middenspanningskabelverbindingen tot 24 kV
Een elektrisch veld controle en Faraday kooi zijn al geïntegreerd in de isolerende behuizing
100 % in de fabriek getest
Geschikt voor een groot aantal kabeldoorsneden