3M™ 94-EB 63-3 QTII afsluitset, 3 geleiders, 18/30 kV binnenshuis, 3x 25 - 150 mm².

Artikelnummer: 7000092254
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000092254
EAN/GTIN 04046719859351
Nummer fabrikant 7000092254

Omschrijving

Uitvoering:

Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
Slank ontwerp
Permanente radiale contactdruk
Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

Kenmerk:

Ontwikkeld voor drieaderige, polymeer stroomkabelsystemen met spanningsklasse 24 kV Umax
Dekt een breed scala aan kabeldoorsneden af
Er is geen extra gereedschap nodig, zoals krimpzaklampen.
De einddop-kit bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
3 einddoppen per set.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.