3M™ PST ABB Koudkrimpbuis, EPDM, Zwart, 123,8/38,1 mm, 203 mm

Artikelnummer: 7000092205
  • Minimale bestelhoeveelheid 35 stuks
  • Stappen van de bestelling: 35 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000092205
EAN/GTIN 08021684286957
Nummer fabrikant 7000092205

Omschrijving

Uitvoering:

Koude krimpoplossing voor snelle en eenvoudige afdichting en isolatie van laagspanningsaansluitingen
Duurzame, robuuste afdichting en isolatie tegen omgevingsinvloeden
Totale lengte: 103 mm
Voor een breed scala aan kabeldoorsneden

Omschrijving:

De 3M™ Isolerende koudkrimpmof van EPDM-rubber is een in de fabriek geëxpandeerde mof die op een verwijderbare kunststof kern is geplaatst. Bereid eenvoudig de verbinding voor, plaats de mof en wikkel de kern af.

Kenmerk:

Speciaal ontworpen voor de primaire isolatie van massief diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1.000 volt
Eenvoudige installatie zonder gereedschap
Uitstekende elektrische eigenschappen in vochtige omstandigheden en bestand tegen water, zuren en alkaliën
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C
Omgevingsafdichting voor communicatie en andere niet-elektrische aansluitingen
Vochtbestendig
Zelfdovend
Bestand tegen zuren en alkaliën, ozon en UV-straling