3M™ 93-EP 620-1 QTIII afsluitset, 1 geleider, 12/20 kV binnenshuis, 1x 95 - 240 mm².

Artikelnummer: 7000092180
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000092180
EAN/GTIN 08021684160974
Nummer fabrikant 7000092180

Omschrijving

Uitvoering:

Koud krimpbare eindafdichting - eenvoudige en veilige oplossing voor het afsluiten van middenspanningskabels tot 24 kV.
Controle elektrisch veld geïntegreerd in isolerend lichaam
Dichtingsmastiek geïntegreerd in het isolerend lichaam. Geen extra tape of mastiek nodig voor installatie
Geen gereedschap nodig voor installatie
Voor een groot aantal kabeldoorsneden

Omschrijving:

3M™ Koudkrimpafsluitingskit voor middenspanning QT III-serie, met geïntegreerde afdichtingsmastiek. Dankzij het isolatielichaam van koudkrimpsiliconen is dit een gemakkelijke en veilige oplossing voor MV-kabelafsluiting, met verbeterde bestendigheid tegen schadelijke omgevingsfactoren.

Kenmerk:

Ontworpen voor polymeer stroomkabelsystemen
Breed toepassingsgebied voor kabels tussen 50-630 mm2
Snelle en eenvoudige installatie bij temperaturen van -20 °C tot +50 °C
Voor de installatie is geen warmte/vlam of gereedschap nodig
Snellere en eenvoudigere installatie dankzij de geïntegreerde afdichtingsmastiek
Ingesteld op 3 fasen