3M™ 94-EB 63-1 QTII Eindsluiting, 1 Aderig, 18/30 kV Binnenhuis 1x 50 - 150 mm², 12/20 kV Buitenshuis 1x 70 - 240 mm²

Artikelnummer: 7000092172
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000092172
    EAN/GTIN 08021684150050
    Nummer fabrikant 7000092172

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
    Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
    Slank ontwerp
    Permanente radiale contactdruk
    Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

    Omschrijving:

    3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

    Kenmerk:

    Koudkrimpende eindafdichting uit één stuk met geïntegreerde brekingsveldregeling
    Kruip- en weerbestendige eindkap van HTV-siliconenrubber
    Geen extra gereedschap, zoals een krimptoorts, nodig.
    De afsluitset bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
    3 einddichtingen per set.