3M™ 93-EB 62-1 QTII Eindsluiting, 1 Aderig, 12/20 kV Binnenhuis, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV Buitenshuis 1x 50 - 150 mm²

Artikelnummer: 7000092168
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000092168
EAN/GTIN 08021684147074
Nummer fabrikant 7000092168

Omschrijving

Uitvoering:

Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
Slank ontwerp
Permanente radiale contactdruk
Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

Kenmerk:

Koudkrimpende eindafdichting uit één stuk met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruip- en weerbestendige eindkap van HTV-siliconenrubber
Geen extra gereedschap, zoals een krimptoorts, nodig.
De afsluitset bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
3 einddichtingen per set.